!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,4 FLÛTES,8 PO-32 NC,2 1/8 PO L,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,4 FLÛTES,8 PO-32 NC,2 1/8 PO L,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,4 FLÛTES,8 PO-32 NC,2 1/8 PO L,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,4 FLÛTES,8 PO-32 NC,2 1/8 PO L,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,4 FLÛTES,8 PO-32 NC,2 1/8 PO L,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 119,65 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZT02008
  • N° de modèle du manufacturier ZT02008
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds mesure 2 1/8 pouces de long avec un filetage 8"-32 NC. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud d'entretien
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Tailles de filetage incluses1932-08-01
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Type de filet UNC
  • Longueur hors tout 2,125 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)