!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,3 FLÛTES,4 PO-40 NC,1 7/8 PO L,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,3 FLÛTES,4 PO-40 NC,1 7/8 PO L,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,3 FLÛTES,4 PO-40 NC,1 7/8 PO L,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,3 FLÛTES,4 PO-40 NC,1 7/8 PO L,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,3 FLÛTES,4 PO-40 NC,1 7/8 PO L,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 103,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZT02004
  • N° de modèle du manufacturier ZT02004
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds coniques mesure 1 7/8 pouces de long avec un filetage 4 "-40 NC. Ce taraud à main a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNC
  • Style du robinetGoujures droites
  • SérieZT02
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud 4 po-40
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses -44
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)