!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,1/2 PO-13 NC,3 3/8 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,1/2 PO-13 NC,3 3/8 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,1/2 PO-13 NC,3 3/8 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,1/2 PO-13 NC,3 3/8 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,1/2 PO-13 NC,3 3/8 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 185,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZT09408
  • N° de modèle du manufacturier ZT09408
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.104 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 3 3/8 pouces de long, avec un filetage UNC 1/2"-13 et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud d'entretien
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout3 3/8 po
  • Nb de goujures4
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur de filetage 1 21/32 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Série ZT09
  • Filets par pouce 13 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)