!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 4, AUTOCOLLANTES, 9 1/2X14 1/2 PO

ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 4, AUTOCOLLANTES, 9 1/2X14 1/2 PO

APPROVED VENDOR

ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 4, AUTOCOLLANTES, 9 1/2X14 1/2 PO close
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
ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 4, AUTOCOLLANTES, 9 1/2X14 1/2 PO

ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 4, AUTOCOLLANTES, 9 1/2X14 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 82,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CPGMAILPADSS4
  • N° de modèle du manufacturier MAILPADSS4
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Les articles que vous expédiez restent en sécurité et protégés à l'intérieur de cette enveloppe rembourrée de 9 1/2 x 14 1/2 pouces. Cette construction kraft n 4 est rehaussée d'une bande autocollante qui facilite la fermeture de l'enveloppe.

Spécifications techniques

  • ArticleEnveloppe matelassée auto-collante
  • Style de fermetureAuto-scellant
  • Lignes d'adresse préimpriméesAucune ligne d'adresse préimprimée
  • Type de contenant d'expédition Matelassé
  • Bande déchirable Avec bande déchirable