!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUL. À ŒIL DE MÉCANIQUE,A/ÉPAUL.,ACIER,GALVANISÉ,¾"-10,FILETAGE 2½PO L

BOUL. À ŒIL DE MÉCANIQUE,A/ÉPAUL.,ACIER,GALVANISÉ,¾"-10,FILETAGE 2½PO L

APPROVED VENDOR

BOUL. À ŒIL DE MÉCANIQUE,A/ÉPAUL.,ACIER,GALVANISÉ,¾"-10,FILETAGE 2½PO L close
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
BOUL. À ŒIL DE MÉCANIQUE,A/ÉPAUL.,ACIER,GALVANISÉ,¾"-10,FILETAGE 2½PO L

BOUL. À ŒIL DE MÉCANIQUE,A/ÉPAUL.,ACIER,GALVANISÉ,¾"-10,FILETAGE 2½PO L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35Z555
  • N° de modèle du manufacturier U16010.075.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil pour machines en acier galvanisé. Boulon à œil pour levage.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil pour machines
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Longueur de filetage2-1/2 po
  • Type de filetageGrossier
  • Diamètre intérieur de l'œil1-1/2 po
  • Charge d'utilisation5 000 lb
  • Style d'épauleAvec épaule
  • Longueur d'épaulement9/32 po
  • ApplicationLevage
  • Taille de vis3/4 po
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Finition Galvanisé
  • Diamètre de la tige 3/4 po
  • Longueur de tige 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur de l'œil 2-13/16 po
  • Fermeture des yeux Fermé
  • Système de mesure Pouce
  • Diamètre de l'épaulement 1 3/16 po
  • Longueur hors tout 5-9/16 po
  • Écrou inclus Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)