!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M6,8,7MM LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,25PQ

VIS MÉCANIQUE,M6,8,7MM LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,25PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M6,8,7MM LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,25PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS MÉCANIQUE,M6,8,7MM LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,25PQ

VIS MÉCANIQUE,M6,8,7MM LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.47 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4AHA6
  • N° de modèle du manufacturier 50M060100H012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en nylon non revêtu. 12mm de long, filetage M6. Tête plate et métrique.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauNylon
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation8,7 mm
  • Hauteur de tête3,3 mm
  • TypeVis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête12,6 mm
  • Hauteur minimale de la tête3,3 mm
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Type de filetageGrossier
  • Rondelle incluseNon
  • Arbre d'entraînement-40 degrés F
  • Taille de visM6
  • Type de tête Plat
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M6
  • Largeur de tête 12,6 mm
  • Longueur minimale du filetage 12 mm
  • Largeur maximale de la tête 12,6 mm
  • Hauteur maximale de la tête 3,3 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Direction de filetage Droitier
  • Écrou inclus Non
  • Température max. 185 degrés F
  • Longueur hors tout 12 mm
  • Pas de filetage 1 mm
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande