!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 1/2PO L,ACIER, GALVANISÉ, PLATE, FENDUE, ASME,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 1/2PO L,ACIER, GALVANISÉ, PLATE, FENDUE, ASME,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 1/2PO L,ACIER, GALVANISÉ, PLATE, FENDUE, ASME,100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 1/2PO L,ACIER, GALVANISÉ, PLATE, FENDUE, ASME,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 1/2PO L,ACIER, GALVANISÉ, PLATE, FENDUE, ASME,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.68 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP2FE31
  • N° de modèle du manufacturier U24540.016.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.359 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation1/2 po
  • Hauteur de tête0,312 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête0,312 po
  • Hauteur maximale de la tête0,312 po
  • Système de mesurePouce
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de visNo. 8
  • Type de tête Plat
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Largeur de tête 0,312 po
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête 0,285 po
  • Hauteur minimale de la tête 0,054 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 3A/2A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)