!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE DEMAR-M/MASS MAGN 3/8 CAL 1/0

COSSE DEMAR-M/MASS MAGN 3/8 CAL 1/0

GROTE

COSSE DEMAR-M/MASS MAGN 3/8 CAL 1/0 close
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
COSSE DEMAR-M/MASS MAGN 3/8 CAL 1/0

COSSE DEMAR-M/MASS MAGN 3/8 CAL 1/0

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.90 / CHAQUE
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
  • N° article GRO84-9203
  • N° de modèle du manufacturier 84-9203
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse de démarrage/mise à la terre
  • Calibre1/0
  • CaractéristiquesLes connecteurs MagnaLug sont supérieurs aux cosses tubulaires standard, coussin plus large pour un meilleur contact électrique et plus épais pour améliorer la force et la conductivité, paroi jusqu'à 80 % plus lourde que les cosses standard
  • Quantité par paquet5
  • Type de connexion Sertissage/brasage
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Normes J163, J1811 et ULC 486A