!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUBRIFIANT,TRANSP,BOMBE AEROS,HYDROCARB

LUBRIFIANT,TRANSP,BOMBE AEROS,HYDROCARB

WD-40 SPECIALIST

LUBRIFIANT,TRANSP,BOMBE AEROS,HYDROCARB close
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
LUBRIFIANT,TRANSP,BOMBE AEROS,HYDROCARB

LUBRIFIANT,TRANSP,BOMBE AEROS,HYDROCARB

WD-40 SPECIALIST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.26 / CHAQUE
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
  • N° article WDF02279
  • N° de modèle du manufacturier 01279
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.964 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiant Lubrifiants à usage général
  • Marque du lubrifiant WD-40
  • Poids net 311 g
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Additif primaire Hydrocarbon
  • Température de service max. 500 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Couleur du lubrifiant Transparent
  • Inflammabilité Inflammable
  • Point d'éclair Less Than-30 Degrees C (-22 Degrees F)
  • Plage de température de service -100 Degrees F à 500 Degrees F
  • Film de lubrifiant Lubrifiant à base de silicone
  • Série Spécialiste
  • Taille de contenant 311 g
  • Matériau de base du lubrifiant Distillats de pétrole
  • Temp. de service min. -100 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant H2 Pas de contact avec les aliments
  • Teneur en COV 0,2
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Aérosol inflammable (catégorie 1)
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Température de service minimale Sans objet