!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUB,GEL,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 156 ° F,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

LUB,GEL,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 156 ° F,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

WD-40 SPECIALIST

LUB,GEL,-72  ° F À 500  ° F,POINT D'ÉCLAIR 156  ° F,AÉROSOL,FLACON DE 283 G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUB,GEL,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 156 ° F,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

LUB,GEL,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 156 ° F,AÉROSOL,FLACON DE 283 G

WD-40 SPECIALIST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WDF01221
  • N° de modèle du manufacturier 01221
  • N° de classification normalisée des produits et services 11111111
  • PAGE DU CATALOGUE # 1500
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Ce gel lubrifiant a une température de fonctionnement de -72 °F à 500 °F et un point d'éclair de 156 °F. Ce lubrifiant est livré dans une bombe aérosol de 283 grammes.

Spécifications techniques

  • Film de lubrifiant Lubrifiant
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Temp. de service min. -72 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Point d'éclair 156 Degrees F
  • Taille de contenant 283 g
  • Matériau de base du lubrifiant Lubrifiant
  • Température de service max. 500 Degrees F
  • Teneur en COV S/O

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande