!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/REBORD, TRADITIONNELLE, PC, TRUSHIELD 2SF, CHARBON/GR HAUTE VISIBIITÉ, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, S/REBORD, TRADITIONNELLE, PC, TRUSHIELD 2SF, CHARBON/GR HAUTE VISIBIITÉ, CSA, UV, M

HEXARMOR

LUNETTES DE PROTECTION, S/REBORD, TRADITIONNELLE, PC, TRUSHIELD 2SF, CHARBON/GR HAUTE VISIBIITÉ, CSA, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, S/REBORD, TRADITIONNELLE, PC, TRUSHIELD 2SF, CHARBON/GR HAUTE VISIBIITÉ, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, S/REBORD, TRADITIONNELLE, PC, TRUSHIELD 2SF, CHARBON/GR HAUTE VISIBIITÉ, CSA, UV, M

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 370,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX112800305
  • N° de modèle du manufacturier 11-28003-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection LT400G sans rebord, avec protection UV de 100 %, ont une monture traditionnelle en polycarbonate de couleur charbon à haute visibilité. Elles sont dotées d’une lentille TruShield 2SF LTX en polycarbonate gris qui est approuvée par la CSA, ces lunettes unisexes ont une branche qui mesure 4-19/64 po et 5-29/64 po d’une branche à l’autre et elles sont destinées à être utilisées à une température de 23 à 131 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPOM
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureGris-noir
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieLT400G
  • Largeur de branche à branche5,453125 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseOui
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Couleur du bras Gris
  • Protection diélectrique Oui
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Avec joint d'étanchéité
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets 100 % de protection contre les rayons UV
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande