!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LNG MAMEL,LAITO,1/2X1 1/2PO,PK10

LNG MAMEL,LAITO,1/2X1 1/2PO,PK10

APPROVED VENDOR

LNG MAMEL,LAITO,1/2X1 1/2PO,PK10 close
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
LNG MAMEL,LAITO,1/2X1 1/2PO,PK10

LNG MAMEL,LAITO,1/2X1 1/2PO,PK10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.43 / PAQUET de 10
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
  • N° article GGM6AZE6
  • N° de modèle du manufacturier 6AZE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 125
  • MatériauLaiton
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesSAE, ASME, ASA
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • D.I. du tuyau ondulé 19/32 po
  • Classe de matériau C38500
  • Température minimale de service -65 degrés F
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)