!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE MINI BRS À MANCHE LONG,15 23/64 X 1 32/32 X 1 3/8 X 1 32/32 PO,GARN 1 1/2 PO,POLYPR

JEU DE MINI BRS À MANCHE LONG,15 23/64 X 1 32/32 X 1 3/8 X 1 32/32 PO,GARN 1 1/2 PO,POLYPR

VIKAN

JEU DE MINI BRS À MANCHE LONG,15 23/64 X 1 32/32 X 1 3/8 X 1 32/32 PO,GARN 1 1/2 PO,POLYPR close
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
JEU DE MINI BRS À MANCHE LONG,15 23/64 X 1 32/32 X 1 3/8 X 1 32/32 PO,GARN 1 1/2 PO,POLYPR

JEU DE MINI BRS À MANCHE LONG,15 23/64 X 1 32/32 X 1 3/8 X 1 32/32 PO,GARN 1 1/2 PO,POLYPR

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 117,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RMC556452
  • N° de modèle du manufacturier 556452
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de brosse de détail à long manche mesure 15 23/64 x 1 32/32 x 1 3/8 pouces avec une longueur de coupe de 1 1/2 po et une épaisseur de 1 32/32 po. Il est en polypropylène et s'utilise avec les outils de nettoyage Vikan Transport Line.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de brosse de détail à manche long
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)