!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 596, 6,42OZ LIQ, SOUS PRESSION, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 596, 6,42OZ LIQ, SOUS PRESSION, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 596, 6,42OZ LIQ, SOUS PRESSION, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 596, 6,42OZ LIQ, SOUS PRESSION, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 596, 6,42OZ LIQ, SOUS PRESSION, RG, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.23 / CHAQUE
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
  • N° article LCT2700556
  • N° de modèle du manufacturier 2700556
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1255
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour joints SI 596 est rouge et est livré dans une cannette de 6,42oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302 EHS, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 30min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joint d'étanchéité SI 596
  • Taille de contenant6,42 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.600 Degrees F
  • SérieSI 596
  • Forme du produitPâte
  • Pour le type de matériauMétal, plastique
  • Base chimiqueAcétoxysilicone
  • Viscosité maximum73,000 cP
  • Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueHabillage du joint
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Cannette
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -75 Degrees F
  • Temps de travail 30 minutes
  • Pour le type de fluide Huile
  • Normes California Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Point d'éclair 58 Degrees F
  • Viscosité minimale 73 000 CP
  • Poids spécifique 1.02
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)