Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce verrou à came de type B verrouillable est un type de connexion NPT avec une taille d'accouplement et une taille de raccord de tuyau de 2 po. La taille du filetage est de 2 po. Ce produit peut supporter une pression de fonctionnement maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F. Ce verrou à came type B verrouillable est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes.
Spécifications techniques
ArticleSerrure batteuse
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur2 po
Type de connexionNPT
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageOui
NormesA-A-59326B
Composant de couplageDouille
Type de coupleurType B
Sexe du raccord pour tuyauMâle
Taille du raccord pour tuyau2 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage2 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca