!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE LIGNEUR, 8 13/16 PO LO,15,9 OZ

PINCE LIGNEUR, 8 13/16 PO LO,15,9 OZ

KLEIN TOOLS

PINCE LIGNEUR, 8 13/16 PO LO,15,9 OZ close
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
PINCE LIGNEUR, 8 13/16 PO LO,15,9 OZ

PINCE LIGNEUR, 8 13/16 PO LO,15,9 OZ

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.99 / CHAQUE
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
  • N° article KLNJ2138NE
  • N° de modèle du manufacturier J2138NE
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Module de détection de tension inclusNon
  • Type de pincePince de monteur de ligne
  • Forme de la mâchoirePlat
  • Largeur de mâchoire1 3/16 po
  • Style de poignéeErgonomique
  • Sécurité ESDNon
  • CaractéristiquesFort effet de levier
  • Style serrage (po)Coussin de luxe
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Forme de becNouvelle-Angleterre
  • NormesASME B107
  • Isolation Non
  • Fixable sur longe Non
  • Longueur hors tout 8-13/16 po
  • Longueur de mâchoire 1-7/16 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Nez d'alésage de conduit, coupe-fil
  • Longueur de l'outil de coupe 3/4 po
  • Finition Oxyde noir
  • Couleur de manche/poignée Multicolore
  • Ouverture maximale de la mâchoire 1-5/8 po
  • Matériau de la pince Acier
  • Poids 15,5 oz