Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 28 W, avec culot moyen à deux broches (G13), 2 650 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF32T8/ADV841/2XL/ALTO II 28W
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale90 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs82
Lumens2 650 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)28 W
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Type d'allumage d'ampouleInstantané
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca