!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI LO, T8, 25W, 4100K, 2150LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI LO, T8, 25W, 4100K, 2150LM, VERRE, G13

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI LO, T8, 25W, 4100K, 2150LM, VERRE, G13 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI LO, T8, 25W, 4100K, 2150LM, VERRE, G13

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI LO, T8, 25W, 4100K, 2150LM, VERRE, G13

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 356,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG492Y14
  • N° de modèle du manufacturier F25T8/TL841/PLUS/ALTO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 25W, culot moyen à deux broches (G13), 2150 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 42 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF25T8/TL841/PLUS/ALTO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale42 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 150 lm
  • Longueur nominale 3 pi
  • Puissance (W) 25 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Longueur hors tout 36 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)