!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 14W, 3500K, 1350LM, VERRE, G5

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 14W, 3500K, 1350LM, VERRE, G5

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 14W, 3500K, 1350LM, VERRE, G5 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 14W, 3500K, 1350LM, VERRE, G5

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 2PI LO, T5, 14W, 3500K, 1350LM, VERRE, G5

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 621,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG492X98
  • N° de modèle du manufacturier 14W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 14W, culot miniature à deux broches (G5), 1350 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 24 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule14W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale24 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 1 350 lm
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Longueur hors tout 22 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Couleur de lumière Blanc