Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 90VCA, 13W, dispose d’un culot miniature à deux broches (G5) et d’une intensité lumineuse de 930 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 8 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF13T5/CW PH
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)90 V CA
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale8 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleMiniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampouleT5
Indice de rendu des couleurs60
Lumens930 lm
Longueur nominale2 pi
Puissance (W)13 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampoulePréchauffé
Longueur hors tout21 po
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’originePologne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca