Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes TCLP. Elle a une puissance de 60W, un culot à double contact encastré (R17D), une intensité lumineuse de 4 050 lumens et une durée de vie nominale de 12,000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF48T12/CW/HO ALTO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleEn retrait, 2 plots (R17d)
Forme de l'ampouleT12
Indice de rendu des couleurs62
Lumens4 050 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)60 W
NormesConforme au TCLP
Rendement élevéOui
Durée de vie nominale12 000 h
Intensité réglableOui
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca