!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TENSION SECTEUR T-STAT -30A90F SPST

TENSION SECTEUR T-STAT -30A90F SPST

DAYTON

TENSION SECTEUR T-STAT -30A90F SPST close
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
TENSION SECTEUR T-STAT -30A90F SPST

TENSION SECTEUR T-STAT -30A90F SPST

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2NNR5
  • N° de modèle du manufacturier 2NNR5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Thermostat mécanique de tension de secteur
  • Longueur capillaire 60 po
  • Action d'interrupteur Se ferme sur une élévation de température
  • Type de thermostat Commande intérieur à simple phase
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 22 A
  • Type de connexion électrique Câblé
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Type de fixation Horizontal ou vertical
  • Type de capteur Capillaire hydraulique
  • Application Refroidissement seulement
  • Classe de boîtier NEMA 1
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 15 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Comprend Tube capillaire prolongé de 60 po
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9.2A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Position de montage Vertical ou horizontal
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes UL, cUL