!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TENSION SECTR T-STAT -30A105F SPST

TENSION SECTR T-STAT -30A105F SPST

DAYTON

TENSION SECTR T-STAT -30A105F SPST close
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
TENSION SECTR T-STAT -30A105F SPST

TENSION SECTR T-STAT -30A105F SPST

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2NNT2
  • N° de modèle du manufacturier 2NNT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • Article Thermostat mécanique de tension de secteur
  • Température de contrôle minimale 30 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Températures de service max. 110 Degrees F
  • Hauteur hors tout 5 11/16 po
  • Action d'interrupteur Se ferme sur une élévation de température
  • Type de capteur Capillaire hydraulique
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 22 A
  • Contrôle de déshumidification Non
  • Pour environnement de lavage Non
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Position de montage Vertical ou horizontal
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Diamètre du capteur 1/8 po
  • Normes UL, cUL
  • Type de thermostat Tension composée
  • Classe de boîtier NEMA NEMA 1
  • Température de contrôle maximale 110 Degrees F
  • Température minimale de service 30 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1 13/16 po
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Type de boîtier Acier inoxydable
  • Comprend Fiche d'instructions
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9.2A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Direction de montage Vertical
  • Nb de pôles 1
  • Phases 1
  • Ampères résistifs à 208 V CA 22 A
  • Longueur de capteur 36 po
  • Limitation de température Non