!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LENTILL COUVRTUR POLICE,SOUDAGE,PROTCTEUR,UTIL AVC OSC OPTREL,COURB ÉPÈ,TRNSPARNT,3.38X4¼PO,ENS10

LENTILL COUVRTUR POLICE,SOUDAGE,PROTCTEUR,UTIL AVC OSC OPTREL,COURB ÉPÈ,TRNSPARNT,3.38X4¼PO,ENS10

OPTREL

LENTILL COUVRTUR POLICE,SOUDAGE,PROTCTEUR,UTIL AVC OSC OPTREL,COURB ÉPÈ,TRNSPARNT,3.38X4¼PO,ENS10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LENTILL COUVRTUR POLICE,SOUDAGE,PROTCTEUR,UTIL AVC OSC OPTREL,COURB ÉPÈ,TRNSPARNT,3.38X4¼PO,ENS10

LENTILL COUVRTUR POLICE,SOUDAGE,PROTCTEUR,UTIL AVC OSC OPTREL,COURB ÉPÈ,TRNSPARNT,3.38X4¼PO,ENS10

OPTREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.28 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OPT5000.105
  • N° de modèle du manufacturier 5000.105
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1418
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cet écran de garde de soudage est à utiliser avec les modèles Optrel OSC Solarmatic 1000.053 et K550. Transparent et incurvé, il mesure 3,38 pouce x 4 ¼ po. Cet article est disponible en lot de 10.

Spécifications techniques

  • Article Couvre-lentille avant, OSC
  • À utiliser avec Optrel OSC solarmatic, 1000,053, K550
  • Compatible avec série Série Sphere
  • Normes EN 175, (CE ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R), CSA Z94.3, EN 379

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande