AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 10W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 10W, ÉQUIVALENCE 25W/28W, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE
GE CURRENT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, DLC, NSF. 120 à 277VCA, 10W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs et 1650 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 70 000 heures et 7 ans de garantie.
Spécifications techniques
Article Ampoule à DEL linéaire
Boîtier d'ampoule Verre, polycarbonate
Désignation d'ampoule LED10ET8/G/4/850CVG
Température de couleur 5 000 K
Lumens 1 650 lm
Résistance à l'éclatement Oui
Couleur sélectionnable Non
Ampoule de type UL Type A
Normes Classé cULus, DLC, NSF
Longueur hors tout 48 po
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 7 ans
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Type de gradation Sans réglage de l'intensité
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Couleur de lumière Blanc
Températures de service max. 113 Degrees F
Diamètre de l'ampoule 1 po
Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
Forme de l'ampoule T8
Indice de rendu des couleurs 80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 25 W, 28 W
Longueur nominale 4 pi
Puissance (W) 10 W
Type de lampe (éclairage) DEL
Tension (V) 120 à 277 V CA
Construction renforcée Non
Fini de l'ampoule Dépolie
Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
Pour luminaires fermés Oui
Durée de vie nominale 70 000 h
Lumen sélectionnable Non
Intensité réglable Oui
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)