!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 11W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 11W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE CURRENT

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 11W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 11W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T8, 11W, ÉQUIVALENCE 25W, 4000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 485,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LED93135660
  • N° de modèle du manufacturier LED11ET8/G/3/840CVG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, DLC, NSF. 120 à 277VCA, 11W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs et 1450 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 70 000 heures et 7 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, polycarbonate
  • Désignation d'ampouleLED11ET8/G/3/840CVG
  • Température de couleur4 000 K
  • Lumens1 450 lm
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesClassé cULus, DLC, NSF
  • Longueur hors tout36 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule7 ans
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 25 W
  • Longueur nominale 3 pi
  • Puissance (W) 11 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Durée de vie nominale 70 000 h
  • Lumen sélectionnable Non
  • Intensité réglable Oui