!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 3500K, VERRE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 3500K, VERRE

GE LIGHTING

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 3500K, VERRE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 3500K, VERRE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, ÉQUIVALENCE 28W/32W, 3500K, VERRE

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 400,80 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELLED14BDT8G4835
  • N° de modèle du manufacturier LED14BDT8/G4/835
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, dLC. 120 à 277VCA, 14W, culot moyen deux broches (G13), 1750 lumens. 50 000h de durée de vie nominale et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED14BDT8/G4/835
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens1 750 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType B
  • NormesHomologué cULus, DLC
  • Longueur hors tout48 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Lumen sélectionnableNon
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 28 W, 32 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)