!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE DEL RECHANGE,7500 LM,50W,5000K

AMPOULE DEL RECHANGE,7500 LM,50W,5000K

GE LIGHTING

AMPOULE DEL RECHANGE,7500 LM,50W,5000K close
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
AMPOULE DEL RECHANGE,7500 LM,50W,5000K

AMPOULE DEL RECHANGE,7500 LM,50W,5000K

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.94 / CHAQUE
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
  • N° article GELLED50ED23.5/750
  • N° de modèle du manufacturier LED50ED23.5/750
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe DEL
  • Angle de faisceau d'ampoule 300 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule 3 po
  • Forme de l'ampoule ED37
  • Température de couleur 5 000 K
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 7-3/4 po
  • Numéro de série DEL50ED23.5/750
  • Puissance (W) 50 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Lumière du jour
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 5 ans
  • Méthode de gradation Sans gradation
  • Normes Conforme RoHS
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (EX39)
  • Désignation d'ampoule LED50ED23.5/750
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Indice de rendu des couleurs 70,0
  • Lumens 7 500 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnelle
  • Type de gradation Sans gradation