!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE DEL RECHANGE,23500 LM,150W,4000K

AMPOULE DEL RECHANGE,23500 LM,150W,4000K

GE LIGHTING

AMPOULE DEL RECHANGE,23500 LM,150W,4000K close
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
AMPOULE DEL RECHANGE,23500 LM,150W,4000K

AMPOULE DEL RECHANGE,23500 LM,150W,4000K

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $320.13 / CHAQUE
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
  • N° article GELLED150ED28/740
  • N° de modèle du manufacturier LED150ED28/740
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe DEL
  • Angle de faisceau d'ampoule 300 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule 3-1/2 po
  • Boîtier d'ampoule Métal, polycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs 70,0
  • Lumens 23 500 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnelle
  • Type de gradation Sans gradation
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (EX39)
  • Désignation d'ampoule LED150ED28/740
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule ED37
  • Température de couleur 4 000 K
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 8-3/8 po
  • Numéro de série DEL150ED28/740
  • Puissance (W) 150 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc froid
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 5 ans
  • Méthode de gradation Sans gradation
  • Normes Conforme RoHS