!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE DEL RECHANGE,12000 LM,80W,4000K

AMPOULE DEL RECHANGE,12000 LM,80W,4000K

GE LIGHTING

AMPOULE DEL RECHANGE,12000 LM,80W,4000K close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL RECHANGE,12000 LM,80W,4000K

AMPOULE DEL RECHANGE,12000 LM,80W,4000K

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED80ED23.5M740
  • N° de modèle du manufacturier LED80ED23.5M/740
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe DEL
  • Angle de faisceau d'ampoule 300 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule 3 po
  • Forme de l'ampoule ED37
  • Température de couleur 4 000 K
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 7-3/4 po
  • Numéro de série DEL80ED23.5M/740
  • Puissance (W) 80 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc froid
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 5 ans
  • Méthode de gradation Sans gradation
  • Normes Conforme RoHS
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Désignation d'ampoule LED80ED23.5M/740
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Indice de rendu des couleurs 70,0
  • Lumens 12 000 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120-277
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnelle
  • Type de gradation Sans gradation

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande