!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 4000LM, 32W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, PS25

AMPOULE DEL, 4000LM, 32W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, PS25

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 4000LM, 32W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, PS25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL, 4000LM, 32W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, PS25

AMPOULE DEL, 4000LM, 32W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, PS25

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 64,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 1 540,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA41039
  • N° de modèle du manufacturier LED32HIDRPS25UNV830MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.111 lb

Informations sur le produit

Cette lampe DEL est conforme aux normes UL. Ampoule de 120 à 277 VCA, 32 W, culot à vis moyen (E26), résistante aux chocs et 4 000 lumens. Et aussi 25 000 heures de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière à DEL
  • Couleur sélectionnable3 000 K
  • Désignation d'ampoulePS25
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence200 W
  • Construction renforcéeOui
  • Longueur hors tout3,34883720930233 po
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Durée de vie nominale25 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-40 Degrees C
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Températures de service max.45 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 4 000 lm
  • Fini de l'ampoule Porcelaine
  • Forme de l'ampoule PS25
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 4000 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 32 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes Homologué UL
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande