!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUMIÈRE DEL, 3000LM, 24W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, A23

LUMIÈRE DEL, 3000LM, 24W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, A23

SYLVANIA

LUMIÈRE DEL, 3000LM, 24W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, A23 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUMIÈRE DEL, 3000LM, 24W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, A23

LUMIÈRE DEL, 3000LM, 24W, 120/277VCA, 3000K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, INCASSABLE, E26, A23

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA41036
  • N° de modèle du manufacturier LED24HIDRA23UNV830MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.876 lb

Informations sur le produit

Cette lampe DEL est conforme aux normes UL. Ampoule de 120 à 277 VCA, 24 W, culot à vis moyen (E26), résistante aux chocs et 3 000 lumens. Et aussi 40 000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière à DEL
  • Couleur sélectionnable3 000 K
  • Désignation d'ampouleA23
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence150 W
  • Construction renforcéeOui
  • Longueur hors tout3,34883720930233 po
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Durée de vie nominale40 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-40 Degrees C
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Températures de service max.45 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 3 000 lm
  • Fini de l'ampoule Porcelaine
  • Forme de l'ampoule A23
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 3 000 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 24 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes Homologué UL
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande