!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 17W, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 17W, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE CURRENT

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 17W, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 17W, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T8, 12W, ÉQUIVALENCE 17W, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 391,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELLEDT8LCG2830
  • N° de modèle du manufacturier LEDT8/LC/G/2/830
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes UL. Elle a 120 à 277VCA, 12W, culot moyen deux broches (G13), 1100/1450 lumens. Et aussi 70 000h durée de vie nominale et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleDEL/T8/LC/G/2/830
  • Température de couleur3 000 K
  • Lumens1 100/1 450 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType C
  • NormesHomologué UL
  • Longueur hors tout22 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBloc d'alimentation séparé nécessaire
  • Méthode de gradationGradation continue
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale70 000 h
  • Lumen sélectionnableOui
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 17 W
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 12 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type de gradation Faisant l'objet d'un droit de propriété
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Diamètre de l'ampoule 1 po