AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T5, 11W, ÉQUIVALENCE 24W, 5000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2PI L, T5, 11W, ÉQUIVALENCE 24W, 5000K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE
GE CURRENT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus. Elle a 11W, un culot miniature à deux broches (G5), 1600 lumens. Et aussi 50,000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
Article Ampoule à DEL linéaire
Boîtier d'ampoule Verre
Désignation d'ampoule LED11ET5/G/2/850
Température de couleur 5 000 K
Lumens 1 600 lm
Résistance à l'éclatement Non
Couleur sélectionnable Non
Ampoule de type UL Type A
Normes Homologué cULus
Longueur hors tout 22 po
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Couleur de lumière Blanc
Températures de service max. 113 Degrees F
Diamètre de l'ampoule 3/4 po
Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampoule T5
Indice de rendu des couleurs 80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 24 W
Longueur nominale 2 pi
Puissance (W) 11 W
Type de lampe (éclairage) DEL
Tension (V) Dépendant du ballast
Construction renforcée Non
Fini de l'ampoule Dépolie
Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Pour luminaires fermés Oui
Durée de vie nominale 50 000 h
Lumen sélectionnable Non
Intensité réglable Non
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)