!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T5, 10W, ÉQUIVALENCE 21W, 3500K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T5, 10W, ÉQUIVALENCE 21W, 3500K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE CURRENT

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T5, 10W, ÉQUIVALENCE 21W, 3500K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T5, 10W, ÉQUIVALENCE 21W, 3500K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 3PI L, T5, 10W, ÉQUIVALENCE 21W, 3500K,VERRE, INTENSITÉ RÉGLABLE

GE CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 555,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELLED10ET5G3835HE
  • N° de modèle du manufacturier LED10ET5G3/835HE
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus. Elle a 10W, un culot miniature à deux broches (G5), 1550 lumens. Et aussi 50,000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED10ET5G3/835HE
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens1 550 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesHomologué cULus
  • Longueur hors tout34 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 21 W
  • Longueur nominale 3 pi
  • Puissance (W) 10 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Lumen sélectionnable Non
  • Intensité réglable Non