!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 1450LM, 14,5W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 1450LM, 14,5W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 1450LM, 14,5W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL, 1450LM, 14,5W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

AMPOULE DEL, 1450LM, 14,5W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,17PO L, INCASSABLE, E26, A19

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 201,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA40885
  • N° de modèle du manufacturier ECOLED14.5A19F8277YVRP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.397 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans mercure/plomb, FCC. 120VCA, 14,5W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 1450 lumens. Durée de vie nominale de 7700h et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Couleur sélectionnable2 700 K
  • Désignation d'ampouleA19
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur2 700 K
  • Construction renforcéeOui
  • Longueur hors tout4,17 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale7 700 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • NormescULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 1 450 lm
  • Diamètre de l'ampoule 2 1/3 po
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 1 450 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 14,5 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande