!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 800LM, 7W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 5,43PO L, INCASSABLE, E26, ST19

AMPOULE DEL, 800LM, 7W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 5,43PO L, INCASSABLE, E26, ST19

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 800LM, 7W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 5,43PO L, INCASSABLE, E26, ST19 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL, 800LM, 7W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 5,43PO L, INCASSABLE, E26, ST19

AMPOULE DEL, 800LM, 7W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 5,43PO L, INCASSABLE, E26, ST19

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 106,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA40772
  • N° de modèle du manufacturier LED7ST19DIM927CL13YTLRP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ampoule DEL conforme aux normes : cULus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 2. 120VCA, 7W, culot moyen à vis (E26), résistante aux chocs et 800 lumens. Et aussi 15 000 heures de durée de vie et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Couleur sélectionnable2 700 K
  • Désignation d'ampouleST19
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Forme de l'ampouleST19
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens800 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)7 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Couleur de lumièreBlanc chaud, lumière du jour
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Méthode de gradationGradation par étapes
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 800 lm
  • Diamètre de l'ampoule 2 2/7 po
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 7 W
  • Construction renforcée Oui
  • Longueur hors tout 5,43 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes cULus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande