Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : cULus. Elle a 17W, un culot à 4 broches (2G11), 2150 lumens. Et aussi 40 000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
Diamètre de l'ampoule1 3/4 po
Boîtier d'ampouleVerre
Indice de rendu des couleurs80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence90 W
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout22 1/2 po
Numéro de sérieDEL172G11/835/10
Puissance (W)17 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
NormescULus
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Type de culot d'ampoule4 broches (2G11)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleLED172G11/835/10
Fini de l'ampouleDépolie
Forme de l'ampouleHLBX
Température de couleur3 500 K
Lumens2 150 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Durée de vie nominale40 000 h
Pour luminaires fermésOui
Conception du filamentSans objet
Couleur de lumièreBlanc
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Répartition lumineuseGénérale
Températures de service max.113 Degrees F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca