!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q/GX24), PL HORIZONTALE, 3500K, 900LM, ENFICHABLE

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q/GX24), PL HORIZONTALE, 3500K, 900LM, ENFICHABLE

PHILIPS

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q/GX24), PL HORIZONTALE, 3500K, 900LM, ENFICHABLE close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q/GX24), PL HORIZONTALE, 3500K, 900LM, ENFICHABLE

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q/GX24), PL HORIZONTALE, 3500K, 900LM, ENFICHABLE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article PHL458380
  • N° de modèle du manufacturier 458380
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : NSF,uL. Ampoule de 120VCA, 8,5W, avec culot à 4 broches (G24Q/GX24), résistante aux chocs, 900 lumens. Et aussi 50,000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 5/8 po
  • Boîtier d'ampoulePolycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence26 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout6 1/3 po
  • Numéro de série8.5PL-C/T LED/26H-3500 IF 4P 10/1
  • Puissance (W)8,5 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationGradation continue
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (G24Q/GX24)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule 8.5PL-C/T LED/26H-3500 IF 4P 10/1
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule PL, horizontal
  • Température de couleur 3 500 K
  • Lumens 900 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes Approuvé NSF, répertorié UL
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)