!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DEL,2100 LM,16.5 W,AMPL LINEAIRE

LAMPE DEL,2100 LM,16.5 W,AMPL LINEAIRE

PHILIPS

LAMPE DEL,2100 LM,16.5 W,AMPL LINEAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE DEL,2100 LM,16.5 W,AMPL LINEAIRE

LAMPE DEL,2100 LM,16.5 W,AMPL LINEAIRE

PHILIPS

Prix en liquidation :
$7.63 / CHAQUE

Votre prix : 30,53 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHL471763
  • N° de modèle du manufacturier 471763
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.84 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Désignation d'ampoule 17T8 PRO LED/48-4000 BB G
  • Température de couleur 4 000 K
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 16,5
  • Ampoule de type UL Type B
  • Normes Conforme CE, DLC 4.0, RoHS, UL type B
  • Longueur hors tout 47 3/4 po
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Pour luminaires fermés Non
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Intensité réglable Non
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 2 100
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 - 347
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Diamètre de l'ampoule 1 po

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande