!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DEL,1100 LM,7.0 W,AMPL LINEAIRE

LAMPE DEL,1100 LM,7.0 W,AMPL LINEAIRE

PHILIPS

LAMPE DEL,1100 LM,7.0 W,AMPL LINEAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE DEL,1100 LM,7.0 W,AMPL LINEAIRE

LAMPE DEL,1100 LM,7.0 W,AMPL LINEAIRE

PHILIPS

Prix en liquidation :
$9.51 / CHAQUE

Votre prix : 38,03 $ / CHAQUE

Qt� min 10 = 95,10 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHL541821
  • N° de modèle du manufacturier 541821
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe DEL
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Désignation d'ampoule 7T8/24-3500 IF 10/1
  • Température de couleur 3 500 K
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 7,0
  • Ampoule de type UL Type A
  • Normes Conforme CE, RoHS, homologation UL
  • Longueur hors tout 23 3/4 po
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Durée de vie nominale 70 000 h
  • Intensité réglable Non
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 1 100
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 - 347
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Diamètre de l'ampoule 1 po

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande