!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE GLOBE DEL, DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 0,03 A, 2700K,BLANC CHAUD, 4640625 PO L, E26, G25

AMPOULE GLOBE DEL, DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 0,03 A, 2700K,BLANC CHAUD, 4640625 PO L, E26, G25

GE LIGHTING

AMPOULE GLOBE DEL, DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 0,03 A, 2700K,BLANC CHAUD, 4640625 PO L, E26, G25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE GLOBE DEL, DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 0,03 A, 2700K,BLANC CHAUD, 4640625 PO L, E26, G25

AMPOULE GLOBE DEL, DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 0,03 A, 2700K,BLANC CHAUD, 4640625 PO L, E26, G25

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 331,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED4DFG25W2PK
  • N° de modèle du manufacturier LED4DFG25-W-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Lampe globe DEL conforme aux normes : cULus, ENERGY STAR. 0,03A, tension de 120VCA, 4W, un culot à vis moyen (E26), 350 lumens. 15 000h de durée de vie nominale et 3 ans de garantie limitée.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe globe à DEL
  • Couleur sélectionnable2 700 K
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Lumens350 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)4 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc chaud
  • Ampères0,03 A
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Méthode de gradationGradation continue
  • NormesHomologué cULus, certifié ENERGY STAR
  • Type de gradationGradation continue
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable 350 lm
  • Désignation d'ampoule LED4DFG25
  • Fini de l'ampoule Blanche
  • Forme de l'ampoule G25
  • Température de couleur 2 700 K
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 4,640625 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule Limitée, 3 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Températures de service max. 40 Degrees C
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande