!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE LOUPE BUREAU DEL

LAMPE LOUPE BUREAU DEL

LUMAPRO

LAMPE LOUPE BUREAU DEL close
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
LAMPE LOUPE BUREAU DEL

LAMPE LOUPE BUREAU DEL

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGE10C905
  • N° de modèle du manufacturier 10C905
  • N° de classification normalisée des produits et services 39110000
  • PAGE DU CATALOGUE # 131
  • Poids à l’expédition 2.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe loupe ronde
  • Portée du bras12 po
  • Dioptre3
  • Forme de lentilleRonde
  • Grossissement1,75x
  • Type de montageBase lestée
  • Inclut une lumière ultravioletteNon
  • Sécurité D.E.S.Oui
  • Nb d'ampoules1
  • Longueur de cordon d'alimentation6 pi
  • NormesClassé ETL
  • Longueur hors tout13 3/4 po
  • Conception du bras Col-de-cygne
  • Couleur Noir
  • Diamètre de lentille 3,5 po
  • Technologie de la lumière DEL
  • Luminosité maximale 320 lm
  • Tension de fonctionnement 120 VCA
  • Intensité réglable Non
  • Ampoule incluse Oui
  • Nombre de fils de cordon 2
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance (W) 5,4 W