!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE BOUGIE DEL, DEL, 300LM, 3,5W, 120VCA, 0,03A, 2700K, BLANC CHAUD, 4515625 PO L, E12, CA

AMPOULE BOUGIE DEL, DEL, 300LM, 3,5W, 120VCA, 0,03A, 2700K, BLANC CHAUD, 4515625 PO L, E12, CA

GE LIGHTING

AMPOULE BOUGIE DEL, DEL, 300LM, 3,5W, 120VCA, 0,03A, 2700K, BLANC CHAUD, 4515625 PO L, E12, CA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE BOUGIE DEL, DEL, 300LM, 3,5W, 120VCA, 0,03A, 2700K, BLANC CHAUD, 4515625 PO L, E12, CA

AMPOULE BOUGIE DEL, DEL, 300LM, 3,5W, 120VCA, 0,03A, 2700K, BLANC CHAUD, 4515625 PO L, E12, CA

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 287,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED4DFCACC2PK
  • N° de modèle du manufacturier LED4DFCAC-C-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Lampe bougie DEL conforme aux normes : cULus, ENERGY STAR. 0,03A, tension de 120VCA, 3,5W, un culot à vis candélabre (E12), 300 lumens. 15 000h de durée de vie nominale et 3 ans de garantie limitée.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à bougie DEL
  • Couleur sélectionnable2 700 K
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence5 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout4,515625 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampouleLimitée, 3 ans
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Répartition lumineuseOmnidirectionnel
  • Températures de service max.40 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable 300 lm
  • Désignation d'ampoule LED4DFCAC
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule CA
  • Température de couleur 2 700 K
  • Lumens 300 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 3,5 W
  • Intensité réglable Oui
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc chaud
  • Ampères 0,03 A
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
  • Méthode de gradation Gradation continue
  • Normes Homologué cULus, certifié ENERGY STAR
  • Type de gradation Gradation continue
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande