!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE DEL,2700 K,350 LM,4 W,120VCA

AMPOULE DEL,2700 K,350 LM,4 W,120VCA

SYLVANIA

AMPOULE DEL,2700 K,350 LM,4 W,120VCA close
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
AMPOULE DEL,2700 K,350 LM,4 W,120VCA

AMPOULE DEL,2700 K,350 LM,4 W,120VCA

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 77,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA40755
  • N° de modèle du manufacturier LED4B10CBENTDIM927CL13YTLBL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.141 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule DEL
  • Désignation d'ampoule B32
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Lumens 350 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 4 W
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule B10
  • Température de couleur 2 700 K
  • Construction renforcée Oui
  • Longueur hors tout 1-7/16 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Intensité réglable Oui
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 5 ans
  • Normes Homologation UL