!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,TP,8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,TP,8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

BDG

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,TP,8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,TP,8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,TP,8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.92 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG2392186E78
  • N° de modèle du manufacturier 23-9-2186E-7-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conduite Classic jaunes sont de taille 3TP 8. Fabrication de qualité au Canada en cuir de chevreuil premium. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique8
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurJaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Élastique
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Caractéristiques du gant Fabriqué au Canada, peau de chevreuil de première qualité
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Taille - alphabétique TP
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Française
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande