!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE G, PR

GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE G, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE G, PR close
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
GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE G, PR

GANTS EN CUIR, BEIGE, TAILLE G, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.44 / PAIRE
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
  • N° article WWG55ND76
  • N° de modèle du manufacturier 378CXGOB-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Arbre d'entraînementAucune classification
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieEndura 378CXGOB
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBrun
  • Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
  • Longueur de poignet1 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEA160
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Normes ANSI A9
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Aucune classification
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6520
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)