!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET close
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
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.59 / PAIRE
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
  • N° article SUG365DLX2XL
  • N° de modèle du manufacturier 365DLX2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Superior Endura 365DLX2 blancs de taille TG en cuir de cheval. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 5 résistance aux perforations. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes de gantelet et des manchettes haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériau des couturesKevlar
  • Longueur du gant11 1/2 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de cheval
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Support réflectifOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA151 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Lime/blanc
  • Matériau du dos (gants) Peau de cheval
  • Série Endura 365DLX2
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de cheval
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Blanc