!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURES,TG,MANCHETTE,PR

GANTS RESIST COUPURES,TG,MANCHETTE,PR

MCR SAFETY

GANTS RESIST COUPURES,TG,MANCHETTE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RESIST COUPURES,TG,MANCHETTE,PR

GANTS RESIST COUPURES,TG,MANCHETTE,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,98 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 647,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF48406KXL
  • N° de modèle du manufacturier 48406KXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.392 Degrees F
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantBrun/blanc
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • CouleurBrun, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série 48406K
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande