Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir noirs/gris sont de très grande taille et sont composés avec de l’aramide, du polyester, de l’acier et du TPR. Coutures en Kevlar, résistants aux abrasions, aux perforations et aux chocs, avec des pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes à enfiler/enlever.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant9 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Série20-1-5000
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeGris
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteÀ enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantGris
Matériau de paumeCuir synthétique
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
CouleurNoir, gris
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca